Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato P1MB MCB Leitungsschutzschalter Typ D, 3-polig 16A 230V, Abschaltvermögen 10 kA ModuLo DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8255882
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     P1MB3PD16
EAN/GTIN:
     5059039238132
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
sicherungsautomat typ d 3 polig
Polzahl = 3P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ D
AC-Nennspannung = 230 V, 400V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = ModuLo
Serie = P1MB
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 54mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 80mm

Sicherungsautomaten P1MB, 3P. Sicherungsautomaten bis 63 A mit Positivanzeige über Sichtfenster mit mechanischer Anzeige. Nennwerte 1 bis 63 A Auslösecharakteristiken: B, C und D Nenn-Isolationsspannung: 440 V Nenn-Spannungsfestigkeit für Impulse: 4 kV Nennbetriebsspannung: 230/400 V ac DIN-Hutschienenmontage Zusatzblöcke erhältlich
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ D
AC-Nennspannung:
230 V, 400V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
ModuLo
Serie:
P1MB
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
54mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
80mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, 8255882, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Lovato, P1MB3PD16, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,97*
€ 27,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,50*
€ 27,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY43168
ab € 61,60*
Zubehör
ABB
2CDS273001R0161
ab € 58,98*
Zubehör
Eaton
278896 FAZ-D16/3
ab € 88,65*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9133
ab € 0,68*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X1011
ab € 11,55*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X1311
ab € 13,29*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9201
ab € 2,65*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9202
ab € 4,69*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X14230
ab € 34,28*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X16230
ab € 28,63*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9031
ab € 11,60*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9033
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.