Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato P1MB MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 2-polig 50A 230V, Abschaltvermögen 10 kA ModuLo DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8255699
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     P1MB2PB50
EAN/GTIN:
     5059039236497
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 2 polig
Polzahl = 2P
Strom = 50A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 230 V, 400V
DC-Nennspannung = 80V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = ModuLo
Serie = P1MB
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 36mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 80mm

Sicherungsautomaten P1MB, 2P. Sicherungsautomaten bis 63 A mit Positivanzeige über Sichtfenster mit mechanischer Anzeige. Nennwerte 1 bis 63 A Auslösecharakteristiken: B, C und D Nenn-Isolationsspannung: 440 V Nenn-Spannungsfestigkeit für Impulse: 4 kV Nennbetriebsspannung: 230/400 V ac DIN-Hutschienenmontage Zusatzblöcke erhältlich
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
50A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
230 V, 400V
DC-Nennspannung:
80V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
ModuLo
Serie:
P1MB
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
36mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
80mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 10ka, 8255699, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Lovato, P1MB2PB50, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,58*
€ 28,29*
€ 5,90*
ab € 16,54*
€ 28,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS272001R0505
ab € 26,51*
Zubehör
Eaton
278739 FAZ-B50/2
ab € 37,85*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X1011
ab € 11,76*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X1311
ab € 13,54*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9201
ab € 2,69*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X16230
ab € 29,16*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X14230
ab € 34,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.