Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Treiber Temperatursensor ±5°C THT, 8-Pin, Seriell -40 bis +125 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8246279
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC622VPA
EAN/GTIN:
     5059040169845
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor microchip
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Treiber
Interface-Typ = Seriell
Genauigkeit = ±5°C
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Gehäusegröße = PDIP
Länge = 10.16mm
Höhe = 4.06mm
Breite = 6.6mm
Abmessungen = 10.16 x 6.6 x 4.06mm

TC622/624 Temperatursensoren mit einfachem Auslösepunkt. Die Temperatursensoren mit einfachem Auslösepunkt TC622/624 erfassen die Umgebungstemperatur. Die Umgebungstemperatur wird dann mit einer vorprogrammierbaren Temperatur verglichen, die der Benutzer über einen externen Widerstand eingeben kann. Die Sensoren sind ideal geeignet für Unterhaltungselektronik, thermische CPU-Steuerung, Feuer- und Hitzeerkennung, Netzteil Übertemperaturerkennung, USV-, Verstärker- und Motor-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Treiber
Interface-Typ:
Seriell
Genauigkeit:
±5°C
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Gehäusegröße:
PDIP
Länge:
10.16mm
Höhe:
4.06mm
Breite:
6.6mm
Abmessungen:
10.16 x 6.6 x 4.06mm
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, 8246279, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Microchip, TC622VPA, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.