Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Bi-Directional Einfach 48.4V 33.3V min., 2-Pin, SMD 30V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8231732
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMBJ30CA-13-F
EAN/GTIN:
     5059043184289
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 48.4V
Durchschlagspannung min. = 33.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 30V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 12.4A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 3.94mm

Überspannungsableiter, SMD, bidirektional, 600 W, Serie SMBJ, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
48.4V
Durchschlagspannung min.:
33.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
30V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
12.4A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
3.94mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, zetex diode, 8231732, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, SMBJ30CA13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.