Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Uni-Directional Einfach 24.4V 16.7V min., 2-Pin, SMD 15V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8231729
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMBJ15A-13-F
EAN/GTIN:
     5059043795782
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 24.4V
Durchschlagspannung min. = 16.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 15V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 24A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.42mm
Länge = 4.57mm

Überspannungsableiter, SMD, unidirektional, 600 W, Serie SMBJ, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
24.4V
Durchschlagspannung min.:
16.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
15V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
24A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.42mm
Länge:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 8231729, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, SMBJ15A13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.