Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelverschraubung, PG9 Nylon Grau 4mm/ 8mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelverschraubung, PG9 Nylon Grau 4mm/ 8mm, IP68
RS PRO Kabelverschraubung, PG9 Nylon Grau 4mm/ 8mm, IP68
RS PRO Kabelverschraubung, PG9 Nylon Grau 4mm/ 8mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8229644
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8229644
EAN/GTIN:
     5056112193432
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung
Gewindegröße = PG9
Kabeldurchmesser max. = 8mm
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Material = Nylon 66
Farbe = Grau
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Standards = UL 94 V-2

RS Pro-Kabelverschraubungen mit Nylon 66 – IP68. Ein Sortiment an Nylon 66-Kabelverschraubungen von RS Pro, die ausgezeichnete Zugentlastung und Kabelschutz bieten. Kabelverschraubungen ermöglichen die Montage eines Kabel in einer Vorbohrung. Kabelverschraubungen werden üblicherweise in der Konstruktion und von Elektroingenieuren eingesetzt und sind einfach zu verwenden. Jede Kabelverschraubung ist als IP68 eingestuft, um sicherzustellen, dass der Kabelschutz äußerst widerstandsfähig gegen Außen- und andere raue Umgebungen ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Es sind verschiedene Gewinde erhältlich Vollständig gegen Staub abgedichtet Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit Kontermutter im Lieferumfang enthalten Mit hochwertigem Nylon 66 hergestellt UL-Standard. Welche Art von Schutz steht durch diese Kabelverschraubungen zur Verfügung?. Der Kabelschutz dieser Kabelverschraubungen ist auf IP68 eingestuft und damit wertvoll für fast jede Umgebung. Aufgrund wasserfester Dichtung und ausgezeichneter Haltbarkeit werden bestimmte mögliche Probleme wie Staub oder Wasser kein Problem für jede Anwendung. Das Kabel ist vor verschiedenen Auswirkungen sicher und geschützt. Was ist eine Kabelverschraubung?. Kabelverschraubungen sind Standard-Kabeleinführungen. Sie sind ein praktisches Zubehör, um gute Dichtung und vollständigen Schutz vor dem Bereich zu gewährleisten, in den das Kabel eingeführt wird. Sie werden einfach in eine bestehende Gewindebohrung oder Buchse geschraubt. Der Draht, der weiterhin Wand oder Gehäuse abdichtet, wird anschließend durch die sorgfältig dimensionierte Bohrung geführt. Diese speziellen Kabelverschraubungen entsprechen IP68 und bieten ausgezeichneten Einsatz im Innen- und Außenbereich. Wofür werden Kabelverschraubungen verwendet?. Es gibt verschiedene Arten von Anwendungen, die von einer Kabelverschraubung profitieren würden oder diese erfordern. Wird von Elektroingenieuren verwendet, die Kabel und Drähte durch Bereiche verlegen, die eingeschlossen oder abgedichtet werden müssen. Es sind weiße und schwarze Versionen für Anwendungen erhältlich, die ein spezifisches Design erfordern. Beispiele für die Anwendung von Kabelverschraubungen: Anlage mit empfindlichen Innenteilen Telekommunikation Durchflussmesser Unterwasser-Stromgeneratoren
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG9
Kabeldurchmesser max.:
8mm
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Standards:
UL 94 V-2
Weitere Suchbegriffe: 8229644, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, RS PRO, EGWW9GY45, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
KF0200G
ab € 10,94*
Zubehör
RS Pro
178462
ab € 2,26*
Zubehör
RS Pro
7004535
ab € 16,72*
Zubehör
Spelsberg
80390701
ab € 12,76*
Zubehör
Wiska
COMBI 308/5
ab € 7,072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.