Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL ENYCASE DK Polycarbonat Installationsdose Grau, BxTxH 93mm x 93mm x 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8842271
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     KF0200G
EAN/GTIN:
     5060641244848
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 93 x 93 x 62mm
Material = Polycarbonat
Länge = 93mm
Breite = 93mm
Höhe = 62mm
Farbe = Grau
Anzahl der Wege = 7
Kabeleinführung = Ausbruch
Serie = ENYCASE DK

IEC 60 670-22, Russian Maritime Register of Shipping (Zulassung Nr. 250-A-1180-108795). VDE. Anschlussklemmen müssen separat bestellt werden. Anschlussklemmenhalterungen sind nur notwendig für Bestell-Nr. ; 884-2326 884-2326 , ; 884-2335 884-2335 und ; 884-2338 884-2338 , sie sind nicht erforderlich für die größeren Anschlussklemmen, die komplett mit Befestigungselementen geliefert werden. ENYCASE DK-Abzweigdose, IP66 / IP67, Hensel. Die ENYCASE Abzweigdose Serie DK von Hensel ist ein witterungsbeständiges Gehäuse geeignet für Außenbereiche. Es ist beständig gegen UV-Strahlung und ist geschützt gegen Regen und Salzwasser und ist temperatur- und stoßfest. Diese Abzweigdose ist ideal geeignet für Anwendungen auf See. Kabeleinführung über Ausbrüche Vor Salzwasser geschützt Geeignet für Offshore-Anwendungen Deckel lässt sich schnell durch eine Vierteldrehung der unverlierbaren Schraube sichern Mehrstufige Ausbrüche für unterschiedlich große Kabelverschraubungen Alle Anschlussklemmen haben 2 Spanneinheiten pro Pol Anschlussklemmen werden hoch positioniert, um mehr Platz für die Verdrahtung zu bieten Externe Halterungen für die Befestigung sind im Lieferumfang enthalten IP66/IP67-Schutz vor eindringenden Medien IK09 Schutz gegen mechanische Lasten Frei von Halogen und Silikon Schwer entflammbares und selbstverlöschendes Polycarbonat Zwei Farben erhältlich, Schwarz (RAL 9011) oder Grau (RAL 7035). Anschlüsse. Bestell-Nr. ; 884-2326 884-2326 , 5-polig, 0,5 - 4 mm ;sup>2 ;/sup>, 20 A, zur Verwendung mit ; 884-2271 884-2271 und ; 884-2307 884-2307 Bestell-Nr. ; 884-2335 884-2335 , 5-polig, 0,5 - 6 mm ;sup>2 ;/sup>, 32 A, zur Verwendung mit ; 884-2275 884-2275 und ; 884-2300 884-2300 Bestell-Nr. ; 884-2338 8
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
93 x 93 x 62mm
Material:
Polycarbonat
Länge:
93mm
Breite:
93mm
Höhe:
62mm
Farbe:
Grau
Anzahl der Wege:
7
Kabeleinführung:
Ausbruch
Serie:
ENYCASE DK
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hensel abzweigdose ip66, gerätedose unterputz, hensel abox, 8842271, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, HENSEL, KF0200G, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 9,26*
3 Tage
302
€ 6,40*
ab € 6,82*
€ 9,29*
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 9,42*
€ 5,46*
ab € 6,98*
€ 9,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,89*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
DK TS 02
ab € 0,93*
Zubehör
Hensel
DK KL 02
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
DKKH02
ab € 13,00*
Zubehör
Hensel
62000114
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.