Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom DRC Series Halbleiterschütz, 3 -polig 2 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8229350
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48D400R2
EAN/GTIN:
     5059040278639
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
sensata / crydom halbleiterschütz
Anzahl der Pole = 3
Serie = DRC Series
Kontaktart = 2 Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 86.71mm
Tiefe = 96.02mm
Steuerspannung = 18 V-AC → 30 V-AC, 18 V-DC → 30 V-DC
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Serie:
DRC Series
Kontaktart:
2 Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
86.71mm
Tiefe:
96.02mm
Steuerspannung:
18 V-AC → 30 V-AC, 18 V-DC → 30 V-DC
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, 8229350, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Sensata / Crydom, DRC3P48D400R2, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 61,61*
€ 86,19*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,24*
€ 100,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,04*
€ 108,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LRD04
ab € 28,33*
Zubehör
Schneider Electric
LRD05
ab € 27,37*
Zubehör
Schneider Electric
LRD07
ab € 28,28*
Zubehör
Schneider Electric
LRD06
ab € 28,27*
Zubehör
Schneider Electric
LRD08
ab € 28,56*
Zubehör
Schneider Electric
LRD10
ab € 29,32*
Zubehör
Schneider Electric
LRD14
ab € 28,31*
Zubehör
Schneider Electric
GV2ME10
ab € 21,11*
Zubehör
Schneider Electric
GV2ME14
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.