Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 1A LED-Treiber IC, SOT-25 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8228751
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL8807W5-7
EAN/GTIN:
     5059043738901
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1A
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Anwendung = MR16-Lampen
Gehäusetyp = SOT-25
Anzahl der Pins = 5
Ausgangsspannung max. = 40V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 1A

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1A
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Anwendung:
MR16-Lampen
Gehäusetyp:
SOT-25
Anzahl der Pins:
5
Ausgangsspannung max.:
40V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
1A
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 8228751, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AL8807W57, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.