Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 165mA LED-Treiber IC, 1.1W, MSOP-8EP 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8228742
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5812MP-13
EAN/GTIN:
     5059043111636
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 165mA
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Ausgangsleistung max. = 1.1W
Gehäusetyp = MSOP-8EP
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 66V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 165mA
Verlustleistung = 1.1W

Lineare LED-Treiber, Diodes Inc. Die linearen LED-Treiber bieten eine einfache und effektive Lösung zum Betrieb von LEDs mit geringer Stromaufnahme und hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
165mA
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Ausgangsleistung max.:
1.1W
Gehäusetyp:
MSOP-8EP
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
66V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
165mA
Verlustleistung:
1.1W
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 8228742, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AL5812MP13, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.