Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Uni-Directional Einfach 243V 167V min., 2-Pin, SMD 150V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8228543
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMAJ150A-13-F
EAN/GTIN:
     5059043738567
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 243V
Durchschlagspannung min. = 167V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 150V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 1.6A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

Überspannungsableiter, SMD, unidirektional, 400 W, Serie SMAJ, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
243V
Durchschlagspannung min.:
167V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
150V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
1.6A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 8228543, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, SMAJ150A13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.