Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Diode , 350V / 225mA, 2-Pin SOD-323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8222126
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAV3004WS-7
EAN/GTIN:
     5059043108414
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
smd-diode sod323
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Dauer-Durchlassstrom max. = 225mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 350V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Niedriger Leckstrom
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Kleinsignal-Schaltdioden, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Dauer-Durchlassstrom max.:
225mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
350V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Niedriger Leckstrom
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, 8222126, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, BAV3004WS7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.