Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CE4T Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 125 V dc, 240V ac, 2 Öffner Rundform, Rot Ø 22.5mm, 40mm, x 73mm, x 40mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8220280
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619550R1051 CE4T-10R-02
EAN/GTIN:
     5059041762663
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Kontaktanordnung = 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = CE4T
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 125 V dc, 240V ac
Tiefe = 73mm
Hilfsschalter = 2Öffner
Breite = 40mm
Höhe = 40mm

ABB-Not-Aus-TasterDie Not-Aus-Drucktaste der ABB Serie 1SFA hat einen roten Pilzkopf mit einem Durchmesser von 40 mm. Diese Taste besteht aus Kunststoff. Die Taste hat einen elektrischen Nennstrom von 1 A und eine Nennspannung von 240 V ac.Eigenschaften und Vorteile2 Öffner, normale Kontaktkonfiguration Dreh-Reset-Methode Unbeleuchtet Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C. Plattenausschnittdurchmesser von 22,5 mmAnwendungenOEMs Panelhersteller, Unternehmer, Industrielle Maschinen und Geräte Bedientafeln und Steuerstationen Notstromkreise, Alarm- und Signalgeräte ZugausrüstungZertifizierungenEn50013 En60947-1 EN60947-5-1 UL-Zulassung CSA-zertifiziert Schutzart IP66 Schutzart IP67 Schutzart IP69K
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Kontaktanordnung:
2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
CE4T
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
125 V dc, 240V ac
Tiefe:
73mm
Hilfsschalter:
2Öffner
Breite:
40mm
Höhe:
40mm
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, pilztaster abb, 8220280, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, ABB, 1SFA619550R1051CE4T10R02, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,54*
€ 38,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 31,69*
€ 54,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.