Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint Electric Gleichstrommotorsteuerung, 1-phasig, 180 V dc (@ 230 V ac), 90 V dc (@ 110 V ac) / 12,2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sprint Electric Gleichstrommotorsteuerung, 1-phasig, 180 V dc (@ 230 V ac), 90 V dc (@ 110 V ac) / 12,2 A
Sprint Electric Gleichstrommotorsteuerung, 1-phasig, 180 V dc (@ 230 V ac), 90 V dc (@ 110 V ac) / 12,2 A
Sprint Electric Gleichstrommotorsteuerung, 1-phasig, 180 V dc (@ 230 V ac), 90 V dc (@ 110 V ac) / 12,2 A
Artikel-Nr.:
     108EL-8209573
Hersteller:
     Sprint Electric
Herst.-Nr.:
     1220XRi
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Phase = 1
Versorgungsspannung = 110 V ac, 230 V ac
Nennstrom = 12,2 A
Betriebsspannung = 180 V dc (@ 230 V ac), 90 V dc (@ 110 V ac)

DC-Antrieb, vollständig isoliert, Sprint Electric. Anpassungsfähige Serie schlanker Steuereinheiten, geeignet für den Einsatz mit Dauermagnet- und DC-Nebenschlussmotoren. Die kompakte Bauweise bietet dem Benutzer eine platzsparende Lösung zur Motorsteuerung. Vollständig isolierter Controller für Gleichstrommotoren Kompakte Bauweise ermöglicht benachbarte Installationen mit anderen Frontplattenkomponenten Doppelte Spannungsversorgung kompatibel Auswählbare AVF- oder Tachometer-Rückmeldeeinrichtung Einfache Installations- und Einstellungsanforderungen dank leicht zugänglicher Schraubanschlüsse Vollständig isolierte Ausführungen mit umfassendem System-E/A Logische Ausgänge für Auslösung und Überlastung
Weitere Informationen:
Phase:
1
Versorgungsspannung:
110 V ac, 230 V ac
Nennstrom:
12,2 A
Betriebsspannung:
180 V dc (@ 230 V ac), 90 V dc (@ 110 V ac)
Weitere Suchbegriffe: 8209573, Automation, Elektromotoren, Sprint Electric, 1220XRi, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,06*
€ 897,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,58*
€ 883,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,76*
€ 848,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,14*
€ 804,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,53*
€ 787,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.