Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 105262 ISM Band WiFi-Antenne 863 → 870 MHz, 915 → 928 MHz Intern / 0.2, 1.2dBi UFL Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8197398
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105262-0003
EAN/GTIN:
     5059039335374
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
wlan antenne
Intern/Extern = Intern
Frequenzbereich = 863 → 870 MHz, 915 → 928 MHz
Montageart = Klebemontage
Verstärkung = 0.2, 1.2dBi
Kabellänge = 200mm
Gewicht = 0.929g
Breite = 10mm
Serie = 105262
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Intern
Frequenzbereich:
863 → 870 MHz, 915 → 928 MHz
Montageart:
Klebemontage
Verstärkung:
0.2, 1.2dBi
Kabellänge:
200mm
Gewicht:
0.929g
Breite:
10mm
Serie:
105262
Weitere Suchbegriffe: 8197398, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 1052620003, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.