Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, A IEC C13 x 2 / Buchse, B IEC C14 / Stecker, 10 A, 2.5m Schwarz 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netzkabel, A IEC C13 x 2 / Buchse, B IEC C14 / Stecker, 10 A, 2.5m Schwarz 250 V
RS PRO Netzkabel, A IEC C13 x 2 / Buchse, B IEC C14 / Stecker, 10 A, 2.5m Schwarz 250 V
RS PRO Netzkabel, A IEC C13 x 2 / Buchse, B IEC C14 / Stecker, 10 A, 2.5m Schwarz 250 V
Artikel-Nr.:
     108EL-8188909
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8188909
EAN/GTIN:
     5056112190721
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
Steckverbinder 1 = IEC C13 x 2
Steckverbinder 2 = IEC C14
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2.5m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 10 A
Mantelfarbe = Schwarz
Außenmantelmaterial = PVC

Verlängerungskabel IEC C14 auf 2 x IEC C13 mit ;quot;Y ;quot;-Verzweigung, RS Pro. Ein hochwertiges und langlebiges Netzverlängerungskabel mit ;quot;Y ;quot;-Verzweigung von RS Pro zum Anschließen von zwei Computergeräten mit C14-Anschlüssen an ein einziges Netzeingangskabel. Dieses Verlängerungskabel ist vollständig ausgestattet mit einem IEC C14-Stecker an einem Ende und zwei IEC C13-Buchsen am anderen. Das Kabel verfügt über integrierte Zugentlastungen, die zusätzlichen Schutz und Halt für die Steckverbinder bieten und Schäden durch übermäßiges Biegen verhindern. Was ist eine Netzkabelbaugruppe?. Konfektionierte Netzkabel sind elektrische Kabel, die bereits mit einem Stecker oder Buchsensteckverbinder abgeschlossen sind. Konfektionierte Netzkabel können mit Steckverbindern an beiden Enden des Kabels, wie in diesem Beispiel, oder nur einer Seite abgeschlossen werden. Je nach Anwendung gibt es verschiedene Typen für eine breite Palette an Anforderungen. Was sind IEC C13- und IEC C14-Steckverbinder?. IEC C13-Steckdosen und IEC-C14-Stecker haben 3 Stifte, einen Nennstrom von 10 A und einen max. Temperaturbereich von 70 °C, und sie werden manchmal als ;quot;Kaltgerätestecker ;quot; bezeichnet. Diese Steckverbinder entsprechen den Spezifikationen der IEC-60320, die von der IEC (International Electrotechnical Commission) festgelegt wurden, um sicherzustellen, dass sie allgemeinen globalen Konstruktionsstandards entsprechen. Eigenschaften und Vorteile. Y-Verzweigung mit 1 x IEC C14 und 2 x IEC C13-Steckverbinder Flexibles harmonisiertes Kabel H05VV-F mit Litzenkernen und PVC-Isolierung und -Ummantelung Nennbelastbarkeit: 250 V ac, max. 10 A Vergossene Steckverbinder für hohe Festigkeit und lange Lebensdauer Zuverlässige integrierte Zugentlastung für Anschlussunterstützung und Schutz Ermöglicht den Anschluss von 2 Geräten mit IEC C14-Netzsteckern an einem Netzkabel Weniger Kabelsalat. Wofür wird diese Kabelbaugruppe verwendet?. Diese Verlängerungskabel IEC C13-auf -C14 mit Y-Verzweigung oder Splitter werden in Computergeräten der Klasse I für die Verbindung untereinander und für die Stromversorgung von Computern und Peripheriegeräten wie z. B. Monitoren, Druckern sowie zur Erweiterung einer vorhandenen Netzverbindung genutzt. Der einzelne C14-Stecker wird direkt in ein Netzkabel gesteckt, während jede der C13-Buchsen mit den einzelnen Geräten verbunden wird, die über einen IEC C14-Anschluss verfügen. Diese IEC-Verlängerungsnetzkabel werden üblicherweise in Rechenzentren für die Verbindungen zwischen Netzverteilern und USV-Geräten (unterbrechungsfreie Stromversorgung) und Geräten mit C14-Anschlüssen verwendet. PCs und Festplatten Messeinrichtungen Stromverteilungsgeräte Server und Netzwerkgeräte Instrumentenverstärker IT-Geräte
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C13 x 2
Steckverbinder 2:
IEC C14
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2.5m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Mantelfarbe:
Schwarz
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, kaltgeräteverlängerung rs pro, 8188909, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, RS PRO, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8117197
ab € 4,23*
Zubehör
RS Pro
7769138
ab € 2,15*
Zubehör
RS Pro
8117193
ab € 2,43*
Zubehör
RS Pro
7769131
ab € 1,51*
Zubehör
RS Pro
488191
ab € 4,35*
Zubehör
RS Pro
8117235
ab € 1,70*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.