Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 2 Sicherung/en / 10A, Löten/Flachstecker, Ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 2 Sicherung/en / 10A, Löten/Flachstecker, Ohne
RS PRO IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 2 Sicherung/en / 10A, Löten/Flachstecker, Ohne
Artikel-Nr.:
     108EL-8117235
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8117235
EAN/GTIN:
     5056112180203
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten/Flachstecker
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = 2
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm

RS PRO V14
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten/Flachstecker
Schaltertyp:
Ohne
Anzahl Sicherungen:
2
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Weitere Suchbegriffe: 8117235, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, RS PRO, EMI21DF03VR, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,94*
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 4,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7769122
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.