Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M25 Nylon Schwarz 13mm/ 18mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M25 Nylon Schwarz 13mm/ 18mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8188177
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     NGM25-BLK
EAN/GTIN:
     5022660320514
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Gewindegröße = M25
Kabeldurchmesser max. = 18mm
Kabeldurchmesser min. = 13mm
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Serie = NGM
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Standards = RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.

Diese Kabelverschraubungen sind NICHT für den Einsatz mit Stahldraht-bewehrten Kabeln vorgesehen. Nylonkabelverschraubung HellermannTyton, IP68, M25. Nylon-Kabelverschraubung mit Schutzart IP68 in Größe M25, ideal für den Anschluss von Kabeln an Elektrogeräte. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP68 gegen Eindringen von Staub und Wasser. Demontage nicht erforderlich. Nylon 66-Material. Erhältlich in Rot, Schwarz, Weiß und Grau
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Kabeldurchmesser max.:
18mm
Kabeldurchmesser min.:
13mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Serie:
NGM
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Standards:
RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 8188177, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, HellermannTyton, NGM25BLK, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8229763
ab € 25,60*
Ähnlich
RS Pro
8229647
ab € 43,43*
Ähnlich
RS Pro
6694676
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.