Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelverschraubung, M25 Nylon Schwarz 13mm/ 18mm, IP68


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6694676
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6694676
EAN/GTIN:
     5056070935945
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Gewindegröße = M25
Kabeldurchmesser max. = 18mm
Kabeldurchmesser min. = 13mm
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +85°C
Standards = UL 94 V-2

Kabelverschraubung von RS PRO, IP68, kuppelförmig. Ein Sortiment an Kabelverschraubungen von RS PRO mit metrischem Gewinde, die ausgezeichnete Zugentlastung und Kabelschutz bieten. Kabelverschraubungen ermöglichen die Montage eines Kabel in einer Vorbohrung. Kabelverschraubungen werden üblicherweise in der Konstruktion und von Elektroingenieuren eingesetzt und sind einfach zu verwenden. Jede Kabelverschraubung ist als IP68 eingestuft, um sicherzustellen, dass der Kabelschutz äußerst widerstandsfähig gegen Außen- und andere raue Umgebungen ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Metrisches Gewinde Vollständig gegen Staub abgedichtet Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit Als Versionen in Schwarz und Weiß erhältlich Aus hochwertigem Nylon 66 hergestellt. Was ist eine Kabelverschraubung?. Kabelverschraubungen sind Standard-Kabeleinführungen. Sie sind ein praktisches Zubehör, um eine gute Abdichtung und vollständigen Schutz vor dem Bereich zu gewährleisten, in den das Kabel eingeführt wird. Sie werden einfach in eine bestehende Gewindebohrung oder Buchse geschraubt. Der Draht, der weiterhin Wand oder Gehäuse abdichtet, wird anschließend durch die sorgfältig dimensionierte Bohrung geführt. Diese speziellen Kabelverschraubungen entsprechen IP68 und bieten ausgezeichneten Einsatz im Innen- und Außenbereich. Wofür werden Kabelverschraubungen verwendet?. Es gibt verschiedene Arten von Anwendungen, die von einer Kabelverschraubung profitieren würden oder diese erfordern. Wird von Elektroingenieuren durchgängig verwendet, die Kabel und Drähte durch Bereiche verlegen, die gekapselt oder abgedichtet werden müssen. Es sind weiße und schwarze Versionen für Anwendungen erhältlich, die ein spezifisches Design erfordern. Beispiele für die Anwendung von Kabelverschraubungen: Anlage mit empfindlichen Innenteilen Telekommunikation Durchflussmesser Unterwasser-Stromgeneratoren
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Kabeldurchmesser max.:
18mm
Kabeldurchmesser min.:
13mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Standards:
UL 94 V-2
Weitere Suchbegriffe: 6694676, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, RS PRO, AG255, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,87*
€ 23,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,69*
€ 23,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,35*
€ 21,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,92*
€ 20,13
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,00*
€ 19,04
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 15,13*
€ 18,00
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 14,75*
€ 17,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,96*
€ 14,23
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52006130
ab € 0,21462*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,078*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000 T50R-PA66-BK
ab € 3,98*
Zubehör
RS Pro
127653
ab € 9,59*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.