Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polystyrol Halter Typ Steckerschutz, 4-fach Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polystyrol Halter Typ Steckerschutz, 4-fach Verriegelung
RS PRO Polystyrol Halter Typ Steckerschutz, 4-fach Verriegelung
RS PRO Polystyrol Halter Typ Steckerschutz, 4-fach Verriegelung
RS PRO Polystyrol Halter Typ Steckerschutz, 4-fach Verriegelung
Artikel-Nr.:
     108EL-8188057
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8188057
EAN/GTIN:
     5056112190585
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Typ = Steckerschutz
Anzahl der Verriegelungen = 4
Material = Polystyrol

Abschaltung für große Stecker von RS PRO. Diese Einheit für große Stecker ist eine unverzichtbare Ergänzung zu jedem elektrischen LOTO-Kit und stammt von unserer hochwertigen Eigenmarke RS PRO. Bis zu 4 Mitarbeiterabschalteinrichtungen, um sicherzustellen, dass vor dem erneuten Einschalten eine gemeinsame Entscheidung getroffen werden muss.Diese Vorrichtung bietet eine sichere und effektive Methode, um Anlagen durch Ummantelung von Steckern gegen das Einstecken zu sichern: Das Gerät passt den kompletten Stecker hinein, wobei das Kabel durch die Zugangsöffnung geführt wird. Speziell für den Einsatz mit und zur Sicherung von großen Aktivierungssteckern aller Größen konzipiert. Eigenschaften und Vorteile:. Verwendung für eine Reihe von Steckergrößen Einfache Installation 4 Schlösser. Wofür wird eine Abschalteinrichtung verwendet?. In Industrie-, Produktions- und Laborumgebungen sind Abschaltverfahren unerlässlich, um die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und Richtlinien zu gewährleisten. Abschalt-Tagout oder ;quot;LOTO ;quot; wird verwendet, um sicherzustellen, dass gefährliche Maschinen oder Elektrizität ordnungsgemäß abgeschaltet oder abgestellt werden können, ohne dass sie wieder in Betrieb genommen werden können, ohne die Abschalteinrichtung zu entfernen. Bei einigen Geräten ist es erforderlich, dass mehr als eine Person die Abschaltung freischaltet, um sicherzustellen, dass eine Vereinbarung besteht, dass die Anlage sicher gestartet werden kann.Abschaltungen werden verwendet, um gefährliche Anlagen in der Regel während der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten abzuschalten oder zu abzustellen, wodurch sichergestellt ist, dass die Person/Mitarbeiter, die die Reparaturen durchführen, keine Schäden erleiden. Abschaltungen gibt es in einer Vielzahl von Formen, Größen und Vorrichtungen, z. B. Tags, Haspen, Bausätze, Schalterabschaltvorrichtungen, Energieisolierungsvorrichtungen und Schalterverriegelungen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Steckerschutz
Anzahl der Verriegelungen:
4
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: 8188057, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESLPLO, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
813593
ab € 107,45*
Zubehör
Brady
813594
ab € 95,36*
Zubehör
Brady
813595
ab € 109,08*
Zubehör
Brady
813596
ab € 17,70334*
Zubehör
RS Pro
489141
ab € 13,16*
Zubehör
RS Pro
489147
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.