Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 2,5 → 5,5 V 4- Pins 38kHz PIN-Diode, Vorverstärker, max. Bereich 40m ±50° 5mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8187685
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP6238TT
EAN/GTIN:
     5059040639935
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 40m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±50°
Ausgangsstrombereich = 5mA
Komponenten = PIN-Diode, Vorverstärker
Anzahl der Pins = 4
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 7.5 x 5.3 x 4mm
Höhe über Panel = 4mm
Länge = 7.5mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Breite = 5.3mm

IR-Fernbedienungsempfänger, SMD-Gehäuse, Vishay Semiconductor. Vishay IR-Empfänger werden für Fernsteuerungs- und Infrarot-Kommunikationsanwendungen, beim Infrarot-Code-Erlernen/Repeater, Infrarot-Lichtschranken und Infrarot-Näherungssensoren verwendet. IR-Empfänger arbeiten im Bereich von 840 nm und 960 nm. Besonders empfindlicher, großer Übertragungsbereich Trägerfrequenz: 30 kHz bis 56 kHz
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
40m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±50°
Ausgangsstrombereich:
5mA
Komponenten:
PIN-Diode, Vorverstärker
Anzahl der Pins:
4
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
7.5 x 5.3 x 4mm
Höhe über Panel:
4mm
Länge:
7.5mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Breite:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: PIN-Diode, ir emitter vishay, pin-diode, 8187685, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP6238TT, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.