Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT LED Rot 2,7 V, ±4° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT LED Rot 2,7 V, ±4° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-8187540
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLCR5800
EAN/GTIN:
     5059040744370
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,7 V
Lichtstärke = 35 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = ±4°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 622 nm
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 8.7mm

Vishay LEDs mit radialer, klarer Linse, 5 mm, Serie TLCx5800, TLDx5800
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,7 V
Lichtstärke:
35 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
±4°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
622 nm
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 8.7mm
Weitere Suchbegriffe: 8187540, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, TLCR5800, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,526*
2 Tage
2613
10
€ 5,95*
ab € 0,2327*
€ 0,5549*
2
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,575*
2 Tage
2548
5
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,938*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,526*
€ 0,626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,412*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 10,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,40*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.