Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 120Tage, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 120Tage, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 120Tage, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-8184575
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     2A8DT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
zeitrelais ansprechverzögert
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 120Tage
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 240V ac/dc
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Breite = 22.5mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Kontaktmaterial = Silber Nickel

Schwer entflammbares Gehäuse gemäß UL94-V0. GIC-Multifunktions-Zeitrelais. Asymmetrische und Multifunktions-Zeitgeber der Serie Micon 175 bieten dem Benutzer eine Umfassende Auswahl an Zeitgeberfunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen. Dank des äußerst vielseitigen Spannungsbereichs des Zeitgebers kann die Serie Micon 175 problemlos in neue und vorhandene Anwendungen installiert werden. Konfiguration: 1 Wechselkontakt Signal- und nicht-Signal-basierte Modi verfügbar Deckt für eine hohe Installationsflexibilität einen großen AC/DC-Spannungsbereich ab 0,1–100 Stunden Zeitbereich verfügbar mit einer maximalen Rückstellzeit von 200 ms Relais- und Versorgungsstatus über dreifarbige LED-Anzeige Einschalt- und Abschalt-Zeiteinstellungen können zur weiteren Anpassung Ihrer Anwendung unabhängig voneinander eingestellt werden Niedriger Energieverbrauch hilft dabei, die Betriebskosten gering zu halten Gehäuse gemäß Schutzart IP40 mit Schutzart Anschlussklemmen gemäß IP20. Funktionen des Multifunktions-Zeitgebers umfassen: Signal Einschaltverzögerung Periodisch EIN/AUS Periodisch AUS/EIN Signal Ausschaltverzögerung Signal AUS/EIN Kumuliertes Signal für Einschaltverzögerung Impuls EIN/AUS Vorderflanke Impuls Hinterflanke Impuls Vorderflanke bistabil
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 120Tage
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
240V ac/dc
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Breite:
22.5mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Kontaktmaterial:
Silber Nickel
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 8184575, Relais und Signalaufbereitung, Relais, GIC, 2A8DT6, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966841
ab € 31,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.