Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 120Tage, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 120Tage, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 120Tage, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 120Tage, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 120Tage, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-8966841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966841
EAN/GTIN:
     5056112243458
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
rs pro multifunktionszeitrelais
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitbereich = 0.1 s → 120Tage
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 240V ac/dc
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Breite = 22.5mm
Tiefe = 100.5mm
Betriebstemperatur min. = -10°C

Signalbasiertes Multifunktions-Zeitverzögerungsrelais von RS Pro - 22,5 mm. Der RS Pro signalbasierte Multifunktions-Zeitgeber verfügt über sehr umfassende Funktionen, die 16 verschiedene Zeitgeberfunktionen umfassen. Das Zeitverzögerungsrelais umfasst die Optionen des Versorgungsspannungsstarts und des Signalstarts. Eigenschaften und Vorteile. 16 Zeitschaltfunktionen, die mit einem DIP-Schalter ausgewählt werden Breite: 22,5 mm DIN-Hutschienenmontage Mehrere Funktionen mit Signalstart und Versorgungsstart 2 unabhängige Relaisausgänge, wobei entweder beide Relais zeitlich begrenzt sind oder eins zeitlich begrenzt und eins unmittelbar ist Breiter Eingangssignal- und Versorgungsbereich 24–240 V ac/dc Timing-Bereich 0,1 s–120 Tage Hohe Zeitsteuerungsgenauigkeit LED-Signalleuchten für Netzteil- und Relaisstatus Schutz IP20 (Anschlüsse), IP40 (Gehäuse). RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitbereich:
0.1 s → 120Tage
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
240V ac/dc
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Breite:
22.5mm
Tiefe:
100.5mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 8966841, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, 2A8DT6RS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,89*
€ 44,57*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 52,93*
€ 74,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,54*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.