Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-8184563
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     1CMDT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
Analog-Zähler
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 6A
Spannung max. = 240V ac/dc
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung = Extern
Tiefe = 65mm
Betriebstemperatur min. = -10°C

GIC-Multifunktions-ZeitrelaisDas GIC-Multifunktions-Zeitrelais ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision. Er erfüllt verschiedene Verzögerungsfunktionen wie akkumulierende Verzögerung bei Signal, zyklisches Aus/Ein, Impuls ein/aus, Vorderflanke zweistabil, Vorderkantenimpuls, Signal aus/ein, Signal ein/aus-Verzögerung und Hinterkantenimpuls aus im Bereich von 0,1 Sekunden bis 100 Stunden. Dieses Relais verfügt über eine Vielzahl von Programmierfunktionen, die dem Benutzer eine umfassende Auswahl an Zeitgeberfunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen bieten. Aufgrund des sehr vielseitigen Spannungsbereichs kann dieses Zeitrelais in neue und vorhandene Anwendungen auf äußerst problemlose Weise installiert werden. Durch seine Erschwinglichkeit und hohe Leistung ist er ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und VorteileFeineinstellung des ausgewählten Zeitbereichs 1-C/O-SPDT-Kontaktkonfiguration mit Relaisausgang 8 A. Der Spannungsbereich beträgt 12 V ac bis 240 V ac und 12 V dc bis 240 V dc Deckt einen großen AC- und DC-Spannungsbereich für zusätzliche Flexibilität bei der Installation ab Die Zeitverzögerung wird auf 200 ms zurückgesetzt 10 verschiedene Funktionen verfügbar LED-Anzeigen für Strom- und Relaisstatus Die Ein- und Ausschaltzeit kann unabhängig voneinander eingestellt werden, um eine weitere Anpassung an Ihre Anwendung zu ermöglichen Niedriger Energieverbrauch hilft dabei, die Betriebskosten gering zu haltenAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenUL-Zulassung Ausgelegt für IP20 CE-zertifiziert CULus-zugelassen IEC 61000-3-2 ESD IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-29 CISPR 14-1 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
6A
Spannung max.:
240V ac/dc
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung:
Extern
Tiefe:
65mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, analog zähler, 8184563, Relais und Signalaufbereitung, Relais, GIC, 1CMDT0, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,50*
€ 49,31*
2 Tage
694
€ 14,99*
ab € 35,98*
€ 51,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP008374
ab € 29,80*
Ähnlich
RS Pro
1783459
ab € 52,58*
Ähnlich
RS Pro
8966813
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.