Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3Z Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 15 mm, NPN Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3Z Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 15 mm, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Omron E3Z Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 15 mm, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Omron E3Z Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 15 mm, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Omron E3Z Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 15 mm, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-8184103
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-T61 2M
EAN/GTIN:
     5059039378616
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 15 mm
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = Kabel
Gleichspannung max. = 26.4V
Anschlusstyp = Vorverdrahtet
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Serie = E3Z

Geeigneter Reflektor siehe Best.-Nr. ; 171-3779 171-3779 (3M-Serie). Miniatur-Hochleistungssensoren E3Z. Fotoelektrische Sensoren, Durchgangsstrahl (IR-LED), reflektierend (Sichtbare rote LED) und diffus streuend (IR-LED). PBT-Gehäuse IP67 mit Linse aus Methacrylat PNP- und NPN-Ausgangskonfigurationen EIN bei hell oder dunkel wählbar Kleiner Totbandbereich zur Erfassung naher Ziele Retroreflektive Ausführungen mit polarisierter Lichtquelle zum Erkennen glänzender Objekte Kurzschluss- und Verpolungsschutz Schutz vor gegenseitigen Störungen (nur reflektierende und diffuse Ausführungen) Betriebstemperaturbereich: -25 → +55 °C
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
15 mm
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
Kabel
Gleichspannung max.:
26.4V
Anschlusstyp:
Vorverdrahtet
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Serie:
E3Z
Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, lichtschranke omron, 8184103, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Omron, E3ZT612M, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,40*
€ 103,09*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,01*
€ 105,41*
€ 5,46*
ab € 93,79*
€ 115,84*
Frei Haus
ab € 97,69*
€ 120,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,95*
€ 154,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,87*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.