Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton SPS Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 20mm bis 25mm, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8179848
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     162-10200 SPS20-PP-BK
EAN/GTIN:
     4031026124018
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Kabeldurchmesser min. = 20mm
Kabeldurchmesser max. = 25mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 20mm
Material = PP
Bündeldurchmesser max. = 25mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wandstärke = 2.5mm
Länge = 1m
Serie = SPS

UL94 HB, HF, RoHS. Spiralumwicklung SPS. SPS Spiralumwicklung ist ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen hohe Abriebfestigkeit und Kabel mit einem Durchmesser von größerem Umfang erforderlich sind. Beispiele: Automobil- und Petrochemieindustrie und Schwerindustriebau. Robuste mit dicken Wänden Hoher Schutz vor mechanischer Belastung Ausgezeichnete Abriebfestigkeit Ölbeständig Ideal für größere Kabelbündel Durchmesser bis zu 50 mm Lieferung in Längen zu 1 m
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
20mm
Kabeldurchmesser max.:
25mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
20mm
Material:
PP
Bündeldurchmesser max.:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wandstärke:
2.5mm
Länge:
1m
Serie:
SPS
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, kabelschutzschlauch hellermanntyton 1m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, 8179848, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16210200SPS20PPBK, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,46*
€ 10,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,48*
€ 10,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,43*
€ 10,70*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 11,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,43* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.