Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 6-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-817268
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     4N38
EAN/GTIN:
     5059041898935
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Fallzeit typ. = 2µs

Das "X" hinter der Teilenummer bedeutet, dass mindestens folgende Normen erfüllt werden: VDE 0884, UL 1577. Optokoppler, Transistorausgang, Isocom Components
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Fallzeit typ.:
2µs
Weitere Suchbegriffe: 817268, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, 4N38, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.