Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia ESD-Schutzdiode Uni-Directional Einfach 4.5V min., 2-Pin, SMD 3.3V max SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8166741
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD3V3U1UA,115
EAN/GTIN:
     5059043242828
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Durchschlagspannung min. = 4.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 2
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Rest-Sperrstrom max. = 100nA

Bidirektionale ESD-Schutzdioden mit extrem niedriger Kapazität Serie PESDxxxU1, Nexperia. Bidirektionale Schutzdioden gegen elektrostatische Entladung (ESD) mit extrem niedriger Kapazität in kleinen SMD-Kunststoffgehäusen zum Schutz einer Datenleitung.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Durchschlagspannung min.:
4.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
2
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, suppressor-diode, 8166741, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD3V3U1UA,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,061*
€ 0,1046*
5
€ 5,90*
ab € 0,068*
€ 0,2618*
1 Tag
3265
5
€ 14,99*
ab € 0,0628*
€ 0,7374*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1046*
€ 0,1245
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0893*
€ 0,1063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,1032
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0765*
€ 0,091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,0888
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.