Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MGJ2 DC/DC-Wandler 2W 15 V dc IN, -5 V dc, 20V dc OUT / 40mA Durchsteckmontage 5.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8163528
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ2D152005SC
EAN/GTIN:
     5059041778022
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = -5 V dc, 20V dc
Eingangsspannung = 13,5 → 16,5 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 15 V dc
Ausgangsstrom = 40 mA, 80mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 5.2kV dc
Tiefe = 12.65mm
Serie = MGJ2
Lastausregelung = 0.08
Temperatur min. = -40°C

UL 60950, UL60601 (3. Edition). Isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Murata 2W - Serie MGJ2. Die DC/DC-Wandler der Serie MGJ2 von Murata sind ideal für die Versorgung von Gate-Ansteuerungen auf der Hoch- und Niederspannungsseite in Halbbrückenstromkreisen für IGBTs und MOSFETs. Diese isolierten DC/DC-Konverter bieten eine Auswahl an asymmetrischen Ausgangsspannungen für eine optimale Ansteuerung, optimale Systemeffizienz und optimalen Schutz gegen elektromagnetische Störungen. Die Serie MGJ2 an isolierten Netzteilen ist für eine hohe Isolierung und dv/dt-Anforderungen charakterisiert, die gewöhnlich in Brückenschaltungen bei Motorantrieben und Wechselrichtern zu finden sind. Der Temperaturbereich für Industrieanwendungen und der Aufbau des MGJ2 garantiert eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Optimierte bipolare Ausgangsspannungen für IGBT/MOSFET-Gate-Ansteuerungen Leistungsdichte 0,81 W/cm³ Isolationsprüfspannung 5,2 kV Besonders niedrige Kopplungskapazität Abmessung 1,96 cm² SIP-Gehäuse Eingänge: 5 V, 12V, 15V und 24V Ausgänge +15 V/-5 V, +15 V/-8,7 V und +20 V/-5 V Betrieb bis 100 °C Charakterisierte Störfestigkeit gegenüber dv/dt Charakterisierte Teilentladungsleistung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
-5 V dc, 20V dc
Eingangsspannung:
13,5 → 16,5 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
15 V dc
Ausgangsstrom:
40 mA, 80mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
5.2kV dc
Tiefe:
12.65mm
Serie:
MGJ2
Lastausregelung:
0.08
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 2w, 8163528, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MGJ2D152005SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
IRF540NPBF
ab € 0,33*
Zubehör
onsemi
NDT2955
ab € 0,208*
Zubehör
onsemi
FDN337N
ab € 0,166*
Zubehör
onsemi
NDT3055L
ab € 0,352*
Zubehör
onsemi
FDN304P
ab € 1,79*
Zubehör
onsemi
FDN5618P
ab € 1,39*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.