Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Schließblech mit Haspe, B. 36mm, L. 114mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Schließblech mit Haspe, B. 36mm, L. 114mm
RS PRO Edelstahl Schließblech mit Haspe, B. 36mm, L. 114mm
RS PRO Edelstahl Schließblech mit Haspe, B. 36mm, L. 114mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4349602
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4349602
EAN/GTIN:
     5056070932661
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Material = Edelstahl
Abmessungen = 114 x 36mm
Länge = 114mm
Breite = 36mm

RS Pro Edelstahlhaspe und -hefter, 114 mm x 36 mmDiese RS Pro Haspe und Heftklammer bietet sicheren Widerstand gegen unbefugten Zugriff. Er wird mit Edelstahl-Befestigungsschrauben geliefert und wird häufig zum Verriegeln von Aufbewahrungsschränken, Schuppen und anderen Zugangspunkten verwendet. Die gesamte Komponente besteht aus Edelstahl 316 in Marinequalität, der eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Korrosion und Rost bietet. Sowohl die Haspe als auch die Heftklammer sind mit vorgebohrten Löchern ausgestattet, die das Schrauben an einem Schrank oder einer Tür erleichtern. Die Haspe hat auch ein leichtgänsiges Scharnier. Das Haspe- und Heftklammermaterial macht es ideal für den Einsatz in der Chemie- oder Nahrungsmittelindustrie. Das Teil kann auch in Lagerschränken, Außengebäuden, gewerblichen Transportertüren und vielem mehr verwendet werden. RS Pro hat diese Haspe und Heftklammer in zwei Größen und dieses spezielle Modell hat eine Länge von 114 mm und eine Breite von 36 mm.Eigenschaften und Vorteile• HASP und Heftklammer aus Edelstahl 316 in Marinequalität • Länge: 114 mm • Breite: 36 mm • Excellent anti-corrosive properties • Strong and durable locking solution • Supplied with pre-drilled holes and stainless steel screwsRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abmessungen:
114 x 36mm
Länge:
114mm
Breite:
36mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, haspe edelstahl, haspe, lappenschliessblech edelstahl, 4349602, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Haspe & Klammern, RS PRO, 214113, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Hasp & Staples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.