Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 10 mm², 8 AWG 100m Hellblau PVC isoliert Ø 6.8mm 72/0,4 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm², 8 AWG 100m Hellblau PVC isoliert Ø 6.8mm 72/0,4 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8158643
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8158643
EAN/GTIN:
     5056112188032
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 10 mm²
Mantelfarbe = Hellblau
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 72/0,4 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 6.8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Nennstrom = 75 A
Leitermaterial = Kupfer
Standards = CSA C22.2 Typ TEW, UK BS 6231, UL 1028
Dreifach Approbation = Ja
Isolierungsstärke = 1.2
Litzenzahl = 72

UL, Ausführungen: 1015, 1028, 1283, 1284 (je nach Drahtgröße), BS6231 Typ CK, CSA Typ TEW 105 °C , Leiter: BS EN60288,. Dreiphasiges RS Pro-Kabel. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen dreiphasigen Kabeln. Diese dreiphasigen Kabel werden mit einem hochwertigen Kupferleiter hergestellt und mit PVC (Polyvinylchlorid) isoliert und sind eine fantastische Lösung für den Einsatz in Schalttafeln und anderen Arten von elektrischen Geräten. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Maximale Betriebstemperatur von 105 °C. ;/li> ;li> Eine Nennspannung von 600/1000 V ;/li> ;li>100 m Länge ;/li> ;li>Einadriges Kabeldesign ;/li> ;li>Erfüllt die Normen CSA C22.2 Typ TEW, UK BS6231 und UL 1015 ;/li> ;li>Flammhemmend ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Dreiphasige Kabel haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie z. B. ;ul> ;li> Elektrische Schaltschränke ;/li> ;li> Industrielle Elektroinstallationen ;/li> ;li>Kleine elektronische Geräte ;/li> ;li>Relais- und Instrumententafeln ;/li> ;li>Steuerungsmessgeräten ;/li> ;li>Motorstarter ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Mantelfarbe:
Hellblau
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
72/0,4 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
6.8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Nennstrom:
75 A
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
CSA C22.2 Typ TEW, UK BS 6231, UL 1028
Dreifach Approbation:
Ja
Isolierungsstärke:
1.2
Litzenzahl:
72
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, einzelader hellblau 100m, litze, litze 100m, 8158643, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6A100TRILTBE100R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,59*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,5459* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 355,93*
€ 423,56
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 348,98*
€ 415,29
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 317,54*
€ 377,87
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 292,08*
€ 347,58
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 275,85*
€ 328,26
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 254,59*
€ 302,96
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,47*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 15,71*
Zubehör
RS Pro
1369102
ab € 303,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.