Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 4 mm² 100m Grau PVC isoliert Ø 4.8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 4 mm² 100m Grau PVC isoliert Ø 4.8mm
Lapp Einzeladerleitung 4 mm² 100m Grau PVC isoliert Ø 4.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8158403
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520063
EAN/GTIN:
     5059039226573
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Mantelfarbe = Grau
Kabelprofil = Einzelader
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 4.8mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Leitermaterial = Kupfer blank
Serie = ÖLFLEX®
Litzenzahl = 7

EN 50525-2-31, IEC 60332-1-2, HAR, RoHS, CE. H07V-K einadriges Kabel von Lapp. Dieses harmonisierte einadrige Kabel H07V-K von Lapp ist ideal für Leistungs- und Steuerungsanwendungen. Das Kabel besteht aus einem feindrähtigen Kupferleiter aus blanken Kupferlitzen mit einer schwer entflammbaren PVC-Isolierung.Der Draht ist mit einem ;HAR>-Zeichen für die anerkannte Eignung bei Verwendung in europäischen Geräten und Anlagen gekennzeichnet. Eigenschaften und Vorteile Flexibler und vielseitiger Schaltdraht HAR-Zertifizierung Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Fester Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +80 °C Drahtleiter aus reinem Kupfer gemäß VDE 0295 Class 5; HD 383 S2 Anwendungen Dieser schwer entflammbare Anschlussdraht ist ideal für die Verkabelung von Einheiten und Schaltschränken und wird daher häufig in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Stromüberwachungseinheit Industrielle Anlagen Medizintechnische GeräteDie Kabel H07V-K können in geschlossenen Installationskanälen sowie in Rohren und Schläuchen eingesetzt werden, auch wenn sie mit Gips ummantelt sind. Diese Kabel dürfen nicht direkt auf Racks, Wannen und Rohre verlegt werden. Häufig gestellte Fragen Kann dieser Draht im Freien verwendet werden? Die Kabel sind für die Verwendung in Innenraumanlagen vorgesehen, während der große Betriebstemperaturbereich auch einen kurzfristigen Einsatz im Freien ermöglicht. Welche Kabeltypen sind besser: Litzen oder Volldraht? Litzendraht und Volldraht haben die gleichen Beständigkeitseigenschaften, jedoch garantieren Litzen eine besondere Flexibilität, Biegefestigkeit und sind im Allgemeinen einfacher zu installieren als Volldraht.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mantelfarbe:
Grau
Kabelprofil:
Einzelader
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
4.8mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Leitermaterial:
Kupfer blank
Serie:
ÖLFLEX®
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel h07v-k 4mm, h07v-k lapp kabel, h07v-k, 8158403, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4520063, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,7532*
€ 1,2128*
1 Tag
400
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,9761*
€ 1,2492*
1 Tag
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,9761*
€ 1,2492*
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6879*
€ 2,271*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 2,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,271*
€ 2,70249
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,161*
€ 2,57159
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,0595*
€ 2,45081
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,9479*
€ 2,318
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,6879*
€ 2,0086
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 227,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9028436
ab € 148,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.