Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Multifix Air Kabeleinführung, 1-fach, Polypropylen, TPE, 71mm, 47mm, 71mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8156788
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT35032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 47mm
Serie = Multifix Air
Breite = 71mm
Farbe = Weiß
Abmessungen = , 71 x 71 x 47mm
Schutzart = IP 40
Standard-Befestigung = NF
Höhe = 71mm

Multifix-Lufteinbaukästen. Luftdichte Einbaukästen mit Mehrfachhalter, Ø 67 mm. Diese Einbaukästen erfüllen die Direktive RT2005 und sorgen für eine bessere passive Energieeffizienz. Eingänge in verschiedenen Durchmessern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
47mm
Serie:
Multifix Air
Breite:
71mm
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
, 71 x 71 x 47mm
Schutzart:
IP 40
Standard-Befestigung:
NF
Höhe:
71mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hohlraumdose, 8156788, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, IMT35032, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 3,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,54*
€ 4,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.