Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8154290
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     155124BS73200
EAN/GTIN:
     5059042208962
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 3210 (1204)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,4 V
Lichtstärke = 150 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 470 nm
Serie = WL-SMSWmm

Chip-LEDs WL-SMSW SMD mit seitlicher Abstrahlung. Einfarbige SMD 1204-Chip-LEDs der Serie WL-SMSW mit seitlichem Lichtaustritt und transparenter Linse sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen die Kantenbeleuchtung von Displays und Anzeigen erforderlich ist. Sie verfügen über eine hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer sowie kompakte Abmessungen und einen breiten 120° Betrachtungswinkel. Schmales SMD-Gehäuse gemäß Industriestandard 1204 Kompatibel mit automatischer Bestückungsausrüstung Ausgezeichnet für seitliche und Kantenbeleuchtungsanwendungen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
3210 (1204)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,4 V
Lichtstärke:
150 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
470 nm
Serie:
WL-SMSWmm
Weitere Suchbegriffe: 8154290, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 155124BS73200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,70*
1 Tag
272
1
€ 14,99*
ab € 0,311*
€ 0,829*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 127,37*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,06*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,09*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,57*
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.