Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON 3020 SMD LED Weiß 3,3 V, 49 lm 3020 (1208)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON 3020 SMD LED Weiß 3,3 V, 49 lm 3020 (1208)
Artikel-Nr.:
     108EL-8140948
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L130-5080002011001
EAN/GTIN:
     5059045685487
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3020 (1208)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,3 V
Anzahl der Pins = 2
Lichtstrom = 49 lm
Linsenform = Rechteck
Serie = LUXEON 3020

LEDs Lumileds LUXEON Serie 3020. Die LEDs der Serie LUXEON 3020 von Lumileds sind 3-V-LEDs mit Hot Colour Targeting. Mit bis zu verfügbaren 155 lm/W sind die LUXEON 3020-LEDs in einem zuverlässigen QFN-EMV-Gehäuse mit einer 3020-Abmessung enthalten. Die Luxeon 3020-Einheiten von Lumileds bieten überragende Lichtstromausnutzung und stellen die Einhaltung von ANSI-Anforderungen im Betrieb sicher. Ihr hoher Lichtstrom und die kompakte 3020-Abmessung ermöglichen Entwürfe mit hoher Lumendichte und bieten außerdem Entwurfsflexibilität. Die LUXEON 3020-LEDs sind ideal für die Serienproduktion erschwinglicher und zuverlässiger Lampen/Leuchten. Sie vereinfachen außerdem den Systementwurf und die Integration bei Hot Colour Targeting. Geeignete Anwendungen für die LUXEON 3020-LEDs sind Deckenleuchten, Hochstrahler, Tiefstrahler, Innenbereichsbeleuchtung und Austauschlampen.. Bis zu 155 lm/W Zuverlässiges QFN-EMV-Gehäuse Hot Targeting bei 85 °C 1/9 Mikro-Farb-Binning Hoher Lichtstrom und kompakte 3020-Abmessung LUXEON 3020 ist bei Tj = 25 °C und 120 mA dc getestet und eingeteilt
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3020 (1208)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,3 V
Anzahl der Pins:
2
Lichtstrom:
49 lm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
LUXEON 3020
Weitere Suchbegriffe: 8140948, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L1305080002011001, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0633*
€ 0,0753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0595*
€ 0,0708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,058*
€ 0,069
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,0622
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,0612
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RECOM Electronic
RACD03-700
ab € 8,14*
Zubehör
RECOM Electronic
RCD-24-0.70
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.