Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON 3020 SMD LED Weiß 3,3 V, 44,5 lm 3020 (1208)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON 3020 SMD LED Weiß 3,3 V, 44,5 lm 3020 (1208)
Artikel-Nr.:
     108EL-8140932
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L130-2780002011001
EAN/GTIN:
     5059045683360
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3020 (1208)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,3 V
Anzahl der Pins = 2
Lichtstrom = 44,5 lm
Linsenform = Rechteck
Oberflächenfarbe = 2700K

LEDs Lumileds LUXEON Serie 3020. Die LEDs der Serie LUXEON 3020 von Lumileds sind 3-V-LEDs mit Hot Colour Targeting. Mit bis zu verfügbaren 155 lm/W sind die LUXEON 3020-LEDs in einem zuverlässigen QFN-EMV-Gehäuse mit einer 3020-Abmessung enthalten. Die Luxeon 3020-Einheiten von Lumileds bieten überragende Lichtstromausnutzung und stellen die Einhaltung von ANSI-Anforderungen im Betrieb sicher. Ihr hoher Lichtstrom und die kompakte 3020-Abmessung ermöglichen Entwürfe mit hoher Lumendichte und bieten außerdem Entwurfsflexibilität. Die LUXEON 3020-LEDs sind ideal für die Serienproduktion erschwinglicher und zuverlässiger Lampen/Leuchten. Sie vereinfachen außerdem den Systementwurf und die Integration bei Hot Colour Targeting. Geeignete Anwendungen für die LUXEON 3020-LEDs sind Deckenleuchten, Hochstrahler, Tiefstrahler, Innenbereichsbeleuchtung und Austauschlampen.. Bis zu 155 lm/W Zuverlässiges QFN-EMV-Gehäuse Hot Targeting bei 85 °C 1/9 Mikro-Farb-Binning Hoher Lichtstrom und kompakte 3020-Abmessung LUXEON 3020 ist bei Tj = 25 °C und 120 mA dc getestet und eingeteilt
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3020 (1208)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,3 V
Anzahl der Pins:
2
Lichtstrom:
44,5 lm
Linsenform:
Rechteck
Oberflächenfarbe:
2700K
Weitere Suchbegriffe: 8140932, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L1302780002011001, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RECOM Electronic
RACD03-700
ab € 8,21*
Zubehör
RECOM Electronic
RCD-24-0.70
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.