| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-813890 Herst.-Nr.: 813890 EAN/GTIN: 5056111936719 |
| |
|
| | |
| Sensor Typ = PT100 Temperatur erfasst min. = -30°C Temperatur erfasst max. = +110 °C, +40°C
Die Taschen verfügen über eine Gewindestiftkopfbefestigung für einfachen Austausch. Temperatursensoren für Klimaanlage. Heißleiter und Sensoren vom Typ Pt100 in einer Vielzahl von Verpackungen, die zur Verwendung mit den meisten Klimaanlagen-Steuerungssystemen geeignet sind. Sensortypen: Heißleiter: direkter Heißleiter (NTC) Temperatur (10 kΩ bei 25 °C) Versionen. PT100-Sensor: 2-adrige Sensoren mit Sonden, die ein lineares Ansprechen und einen positiven Temperaturkoeffizienten bieten. Gehäusetypen: Raumluft ( ; 813-806 813-806 ; ; 376-1477 376-1477 ): Ein weißes, belüftetes Gerät für den Einsatz im Innenbereich, Temperaturbereich: -10 bis +60 °C. Kanalluft ( ; 813-862 813-862 ): Ein IP65-Gehäuse mit 20-mm-Kabeleinführung, Tastkopf mit 150 x 6 mm Durchmesser, Temperaturbereich -30 bis +70 °C. Außenluft ( ; 813-828 813-828 ; ; 813-878 813-878 ): Ein IP65-Gehäuse mit kleinen Kappen, 20-mm-Kabeleinführung, Temperaturbereich -30 bis +70 °C. Flüssigkeits-Tauchgang ( ; 813-834 813-834 ; ; 813-884 813-884 ): Ein IP65-Gehäuse mit 20-mm-Kabeleinführung, Sonde mit 150 x 6 mm Durchmesser, passt in eine Tasche (separat erhältlich) für einen Temperaturbereich von -30 bis +70 °C. Pip-Clamp ein ( ; 813-840 813-840 ; ; 813-890 813-890 ): Ein Sensorelement in einer Öse, die über einen Kabelbinder am Rohr befestigt wird. IP65-Terminal mit 2 m Kabel, maximale Temperatur 110 °C. Weitere Informationen: | | Sensor Typ: | PT100 | Temperatur erfasst min.: | -30°C | Temperatur erfasst max.: | +110 °C, +40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro pt100, pt100, 813890, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, TT551PT100A, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors |
| | |
| |