Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec RF1V Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 360mW, 4-polig / 6A, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8134690
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RF1V-2A2BL-D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole = 4
Spulenwiderstand = 1,6 kΩ
Schaltstrom = 6A
Schaltstrom AC max. = 6 A
Schaltstrom DC max. = 6 A
Schaltspannung DC max. = 30V
Schaltspannung AC max. = 250V
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Serie = RF1V

Serie RF1V. Zwangsgeführte Relais der Serie RF1V zur Verwendung in Sicherheitsstromkreisen in Kombination mit Sicherheitsschaltern, Lichtschranken und Not-Aus-Schaltern, um Ausgänge zu steuern. Sie können auch zur Ausgangserweiterung für Sicherheitsmodule und Sicherheits-Controller verwendet werden. Zwangsgeführter Kontaktmechanismus 4- oder 6-polige Ausführungen erhältlich Integrierte LED-Anzeige erhältlich Kurze Ansprechzeit (max. 8 ms) Hohe Stoßfestigkeit Buchse mit Fingerschutz für DIN-Schienenmontage und Buchse für Leiterplattenmontage Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole:
4
Spulenwiderstand:
1,6 kΩ
Schaltstrom:
6A
Schaltstrom AC max.:
6 A
Schaltstrom DC max.:
6 A
Schaltspannung DC max.:
30V
Schaltspannung AC max.:
250V
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Serie:
RF1V
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, industrierelais idec, schutztürwächter, 8134690, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Idec, RF1V2A2BLD24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,67*
€ 28,93*
1 Tag
96
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 28,94*
€ 5,90*
ab € 18,29*
€ 30,19*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 20,07*
€ 31,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,91*
€ 36,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Idec
SF1V-4-07L
ab € 11,63*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,25*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.