Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4100 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 12W, 119 x 119 x 38mm, 4900U/min, 260m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8133353
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4184NXHH
EAN/GTIN:
     5059039099061
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 119mm
Tiefe = 38mm
Abmessungen = 119 x 119 x 38mm
Geräuschpegel = 57dB
Lüfterdrehzahl = 4900U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

ebm-papst Kompakt-DC-Axiallüfter. Die Serie 6300TD bietet eine kompakte Lösung Allied mit hoher Leistung. Ermöglicht Drehzahlregelung und -überwachung, die in Anwendungen immer wichtiger werden. Diese Lüfterserie eignet sich besonders für die Kühlung von leistungsstarken elektronischen Komponenten, wie z. B. in Servern, TCA-Systemen, Telekommunikationsgeräten, Wechselrichterantrieben und vielen anderen industriellen Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Leistung von 600 m3/h bis maximal 930 m3/h, je nach Modell PWM-Steuereingang Drehzahlmesser-Signalausgang mit offenem Kollektor als Standard Kompatibel mit DCP- und TMS-Controllern S-Force Familie. Warum sollte ich mich für Axiallüfter von ebm-papst entscheiden?. Als etablierter RS Components-Lieferant hat sich ebm-papst als perfekte Lösung für zuverlässige Lufttechnik etabliert. Durch ständige Innovation und Verbesserung als hohe Priorität bieten ihre Axiallüfter hervorragende Kühlung und Belüftung. Vorteile kugelgelagerter Axiallüfter. Die Axiallüfter der Serie DC Compact verwenden Kugellager als zuverlässige und effiziente Weise, um die Gefahr einer Beschädigung von Axiallüftern durch üblichen Verschleiß zu reduzieren. Obwohl sich Kugellager weniger für Umgebungen eignen, in denen sie Stöße abbekommen, sind Sie in berührungsfreien oder ungestörten Situationen unübertroffen. Hat dieser Axiallüfter irgendwelche Sicherheitsmerkmale?. Absolut, wenn es um Sicherheit geht, ist diese Reihe von Axiallüftern vollständig gegen Verpolung und Blockierung geschützt. Dies bedeutet, dass der Lüfter im Falle einer Überspannung beschädigt wird oder ganz ausfällt. Die Blockierverhinderung stoppt den Motor bei Ausfall der Lüfterräder und vermeidet Schäden. Was sind Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Geräten wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er sorgt dafür, dass sowohl Luft als auch Gas (je nach Anwendung) direkt durch ihn in axialer Richtung strömen. Damit kann Luft/Gas axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Lüfterblätter als ein herkömmlicher Kanallüfter, der ähnlich funktioniert.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
119mm
Tiefe:
38mm
Abmessungen:
119 x 119 x 38mm
Geräuschpegel:
57dB
Lüfterdrehzahl:
4900U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 8133353, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4184NXHH, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 39,95*
€ 53,71*
10 Tage
nicht lagernd
36
€ 25,00*
ab € 58,31*
€ 67,69*
1
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 72,03*
1
€ 5,90*
ab € 57,75*
€ 75,22*
2 Tage
43
1
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 96,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,40*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,13*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,78*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,64*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,20*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.