Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 119 x 119 x 38 mm, 249.9 m³/h, 60 dB, Kugellager, ebm-paps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 119 x 119 x 38 mm, 249.9 m³/h, 60 dB, Kugellager, ebm-paps
DC-Axiallüfter, 24 V, 119 x 119 x 38 mm, 249.9 m³/h, 60 dB, Kugellager, ebm-paps
Artikel-Nr.:
     4502-90B192
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4184 NXHH
EAN/GTIN:
     4099889483116
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 4184 NXHH, EBM-PAPST Die 4184 NXHH Axialventilatoren werden in allen Industriezweigen eingesetzt, in denen die Kühlung von Bauteilen oder Maschinen unerlässlich ist. Der Ventilator saugt Luft über eine Oberfläche, um sie zu kühlen, oder er drückt heiße Luft weg, um sie zu kühlen. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Das maximale Drehmoment beträgt 170 Ncm, wenn es über beide Auslasswinkel des Befestigungsdrahtes montiert wird * Material Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
4900 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
12 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
60 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
249.9 m³/h
Gewicht:
0.378 kg
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 42,48*
€ 50,79*
10 Tage
nicht lagernd
36
€ 25,00*
ab € 58,33*
€ 68,86*
1
€ 5,90*
ab € 58,26*
€ 75,34*
2 Tage
43
1
Frei Haus
ab € 66,48*
€ 96,01*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 86,41*
€ 108,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,01*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,21*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,90*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,81*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,15*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,02*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ 30-3
ab € 4,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.