Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 119x119x38mm 24V 4900min<sup>-1</sup> 260m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147727
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4184NXHH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4184NXHH, Alternative (Alias)=9294310217, Betriebsspannung, max.=25 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=260 m³/h, Gebläsedrehzahl=4900 min -1 , Geräuschpegel=60 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=590 mA, Nennstrom min.=240 mA, Tiefe=38 mm, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=4100N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
40 mm
Tiefe:
121 mm
Bruttogewicht:
383 g
Breite:
121 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 42,48*
€ 50,79*
10 Tage
nicht lagernd
36
€ 25,00*
ab € 58,33*
€ 68,86*
1
€ 5,90*
ab € 58,26*
€ 75,34*
Lager 115
43
1
Frei Haus
ab € 66,48*
€ 96,01*
2 Tage
113
1
Frei Haus
ab € 54,90*
€ 96,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,01*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,21*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,90*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,81*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,15*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,02*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ 30-3
ab € 4,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.