Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8130910
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCL4151-TR
EAN/GTIN:
     5059040755512
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstrom max. = 200mA
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 50V
Gehäusegröße = MicroMELF
Pinanzahl = 2V
Diodenkapazität max. = 2pF
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 2mm
Abmessungen = 1.2 (Dia.) x 2mm
Durchmesser = 1.2mm

Glaspassivierte Schnellschalter-Kunststoffgleichrichter. Funktionen Superektifier-Struktur für hohe Zuverlässigkeit Glaspassivierte Sperrschicht ohne Hohlraum Schnelles Schalten für hohen Wirkungsgrad Niedriger Leckstrom, typischer IR weniger als 0,2 μA Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit Tauchlöten bei 275 °C für max. 10 s, gemäß JESD 22-B106 Typische Anwendungen: Hochspannungsgleichrichtung von G2-Raster-CRT und TV, Klemmvorrichtung Stromkreis des Kamerablitzes. Mechanische Daten Gehäuse: Do-204AL, geformtes Epoxidharz über Glaskörper Formmasse erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Sockel P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen: Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3-Suffix erfüllt Whisker-Test JESD 201 Klasse 1A. Polarität: Farbband kennzeichnet Kathodenende
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
200mA
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
50V
Gehäusegröße:
MicroMELF
Pinanzahl:
2V
Diodenkapazität max.:
2pF
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
2mm
Abmessungen:
1.2 (Dia.) x 2mm
Durchmesser:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 8130910, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Vishay, MCL4151TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0161*
20
€ 5,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0874*
2 Tage
15090
5
€ 14,99*
ab € 0,0255*
€ 0,3387*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0161*
€ 0,0192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0155*
€ 0,0184
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,014*
€ 0,017
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 4,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.