Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Sicherheitsrelais, 24V, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Sicherheitsrelais, 24V, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4
Eaton Eaton Moeller Sicherheitsrelais, 24V, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4
Eaton Eaton Moeller Sicherheitsrelais, 24V, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4
Eaton Eaton Moeller Sicherheitsrelais, 24V, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4
Artikel-Nr.:
     108EL-8128960
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118702 ESR5-NO-31-24VAC-DC
EAN/GTIN:
     5060641282109
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Industrierelais
Magnetische Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Versorgungsspannung = 24V
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 3
Funktion = Not-Aus, Sicherheitsschalter/Verriegelung
Reset-Typ = Automatisch & Manuell
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 99mm
Länge = 22.5mm

Das ESR5-NO-31 All-in-One-Sicherheitsrelais - Sicherheits- und Steuerrelais in einem einzigen Gerät kombiniert Das Eaton ESR5 NO 31 Sicherheitsrelais mit integriertem Mehrkanal (4 Sicherheitskontakte) bietet Ihnen eine vielseitige Analyse möglicher Gefahren in Ihrer Maschinenumgebung. Dieses Modell von ESR5 ermöglicht Ihnen die Steuerung aller Ihrer Sicherheitsvorrichtungen wie Not-Aus-Tasten, beweglichen Schutzvorrichtungen, Lichtvorhängen oder Zweihand-Überwachungssteuerungen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Fehler oder eine Gefahr erkannt wird, schaltet das ESR5 NO 31 die Maschine schnell ab. Was sind die wichtigsten Merkmale? • Die interne Logik des Sicherheitsrelais überwacht Ihren gesamten Sicherheitskreis und alle angeschlossenen Peripheriegeräte (Not-Aus-Taster, Schutztüren oder Lichtvorhänge) und erledigt den Job für Sie im fehlerfreien Zustand. • Dieses spezielle Modell bietet Ihnen Varianten mit einem oder zwei Kanälen zur Implementierung Ihrer Sicherheitseinrichtungen. • Im Fall einer Störung schaltet das Sicherheitsrelais schnell seine Hauptfunktion ein, indem es die Stromzufuhr zu dem/den betroffenen Bereich(en) unterbricht. • Erkennen Sie frühzeitig Fehler auf Eingangsebene mit Hilfe von integrierten Diagnosegeräten. Vorteile des Sicherheitsrelais ESR5 NO 31 • Schmal breit, sodass Sie wichtigere Sicherheitsvorrichtungen in Ihrem Bereich unterbringen können, in dem Platz ein Problem sein kann. • Breite Palette von Funktionen, die mit dem Gerät angeboten werden, sodass Sie flexibel bleiben und sofort auf aktuelle oder zukünftige Änderungen der Anwendungsanforderungen reagieren können. Das spart Ihnen langfristig Kosten und Zeit. • Viele Sicherheitsschalterkontakte und bis zu 5 Aktivierungs- und 2 Signalstrompfade • Zugelassen gemäß TÜV Rheinland, UL/CUL, CSA • Wirtschaftliche Überwachung Sicherheitstechnische Parameter • Bis zu Leistungsstufe PL e gemäß EN ISO 13849-1 • Bis zu Sicherheitsintegritätsstufe SIL CL 3 gemäß IEC 62061
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
3
Funktion:
Not-Aus, Sicherheitsschalter/Verriegelung
Reset-Typ:
Automatisch & Manuell
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
99mm
Länge:
22.5mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,68*
€ 160,66*
Frei Haus
ab € 146,89*
€ 162,93*
2 Tage
22
€ 6,40*
ab € 148,82*
€ 162,94*
Frei Haus
ab € 155,42*
€ 170,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 267,11*
€ 298,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,02*
€ 354,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,00*
€ 353,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,82*
€ 348,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,11*
€ 317,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
118707 ESR5-NE-51-24VAC-DC
ab € 143,75*
Zubehör
Eaton
118700 ESR5-NO-21-24VAC-DC
ab € 124,76*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,59*
Zubehör
Eaton
119380
ab € 130,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.