Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernet-Switch, 4 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 28/48V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Ethernet-Switch, 4 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 28/48V dc
HARTING Ethernet-Switch, 4 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 28/48V dc
HARTING Ethernet-Switch, 4 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 28/48V dc
HARTING Ethernet-Switch, 4 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 28/48V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8128819
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24020040010
EAN/GTIN:
     5060641283755
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Übertragungslänge = 100m
RJ45-Anschlüsse = 4
Nenn-Betriebsspannung: = 28/48V dc
Montage = DIN-Hutschiene
Tiefe = 27.3mm
Höhe = 113.5mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Versorgungsspannung max. = 60V dc
Betriebstemperatur min. = 0°C
Versorgungsspannung min. = 9V dc
Breite = 46.5mm
Gewicht = 196g

HARTING Unmanaged Ethernet-SwitchDer Unmanaged Ethernet-Switch von HARTING verfügt über 4 RJ45-Anschlüsse und einen industriellen Hub für DIN-Schienenmontage. Er hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc bis 48 V dc. Der Unmanaged Ethernet-Switch der Serie Ha-VIS eCon 2000 bietet eine Plug-and-Play-Lösung. Es handelt sich um die extrem flache Bauweise und die Frontal-Port-Montage der Schalter, die den Einbau in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot oder schwer erreichbaren Bereichen ermöglichen. Die PoE- und LWL-Anschlüsse sind ebenfalls erhältlich.Eigenschaften und Vorteile2,99 MTBF (in Millionen Stunden) Blockierungsfreie Fast-Ethernet-Switching-Architektur Autonegotiation Automatische Polarität und Auto-MDI(X) bieten dem Benutzer eine Plug-and-Play-Lösung Verpolungs- und Überspannungsschutz Übertragungslänge von 100 m über CAT 5 mit einer Übertragungsrate von 10/100MB/Sekunde Verringerter Energieverbrauch dank energieeffizientem Ethernet Eloxiertes Aluminiumgehäuse Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 55 °C.AnwendungenIndustrielle Netzwerkinfrastruktur Maschinen und Robotik Automation Transport Wind- und Solarenergie SchiffbauZertifizierungenCE-zertifiziert FCC CFR 47 Teil 15 DNV GL ABS CUL US 508-gelistet NK ABB IIT IEC 60068-2-6-Vibration IEC 60068-2-6-Resonanzsuche Stoßprüfung gemäß IEC 60068-2-27 IEEE 802.3 Schutzart IP30
Weitere Informationen:
Übertragungslänge:
100m
RJ45-Anschlüsse:
4
Nenn-Betriebsspannung::
28/48V dc
Montage:
DIN-Hutschiene
Tiefe:
27.3mm
Höhe:
113.5mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Versorgungsspannung max.:
60V dc
Betriebstemperatur min.:
0°C
Versorgungsspannung min.:
9V dc
Breite:
46.5mm
Gewicht:
196g
Weitere Suchbegriffe: 8128819, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk-Hubs, HARTING, 24020040010, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,81*
€ 118,59*
€ 5,90*
ab € 100,28*
€ 120,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,45*
€ 129,79*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 110,30*
€ 130,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 115,03*
€ 136,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09470600023
ab € 15,09*
Zubehör
Harting
09457711125
ab € 27,58*
Zubehör
Harting
09457511551
ab € 73,57*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.