Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernet-Switch, 3 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 48V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Ethernet-Switch, 3 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 48V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8128803
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24020030000
EAN/GTIN:
     5059039144204
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 3 port
industrie switch
Übertragungsgeschwindigkeit = 10/100Mbit/s
RJ45-Anschlüsse = 3
Nenn-Betriebsspannung: = 48V dc
Montage = DIN-Hutschiene
Tiefe = 27.3mm
Höhe = 113.5mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Versorgungsspannung max. = 60V dc
Betriebstemperatur min. = -40°C
Versorgungsspannung min. = 9V dc
Breite = 46.5mm
Gewicht = 192g

Serie eCon 2000 von HA-VIS. Die Unmanaged Ethernet-Switches der eCon 2000-Familie von HA-VIS bieten eine Plug-and-Play-Lösung für DIN-Schienenmontage-Konnektivität. Ein Hauptvorteil der Serie eCon 2000 ist die extrem flache Bauweise und frontale Anschlussmontage der Schalter, die eine Installation bei eingeschränktem Platz oder an schwer zu erreichenden Orten ermöglicht. PoE- und LWL-Anschlüsse sind ebenfalls erhältlich. Merkmale der Serie eCon 2000 Nicht blockierende Switch-Architektur für Fast Ethernet, gemäß IEEE 802.3 Autonegotiation, automatische Polarität und Auto-MDI(X) bieten dem Benutzer eine Plug-and- Play-Lösung Verpolungs- und Überspannungsschutz Netzteil geeignet für 24/48 V dc Übertragungslänge von 100 m über Twisted-Pair-Kat. 5 mit einer Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s Kommerzieller Temperaturbereich von 0 °C bis +55 °C, industrieller Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C Verringerter Energieverbrauch dank energieeffizientem Ethernet Eloxiertes Aluminiumgehäuse. Anwendungen: Industrielle Netzwerkinfrastruktur Maschinen und Robotik Automation Transport Wind- und Solarenergie Schiffbau
Weitere Informationen:
Übertragungsgeschwindigkeit:
10/100Mbit/s
RJ45-Anschlüsse:
3
Nenn-Betriebsspannung::
48V dc
Montage:
DIN-Hutschiene
Tiefe:
27.3mm
Höhe:
113.5mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Versorgungsspannung max.:
60V dc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Versorgungsspannung min.:
9V dc
Breite:
46.5mm
Gewicht:
192g
Weitere Suchbegriffe: 8128803, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk-Hubs, HARTING, 24020030000, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,40*
€ 139,86*
€ 5,90*
ab € 113,03*
€ 141,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,31*
€ 153,38*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,61*
€ 158,47*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 130,8016*
€ 161,3216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7115
ab € 21,65*
Zubehör
Harting
09470600023
ab € 15,08*
Zubehör
Harting
09457711125
ab € 27,62*
Zubehör
Harting
09457511551
ab € 73,46*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.