Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Kegelsenker Satz Ø 6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm, 3 Schneiden, 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer HSS Kegelsenker Satz Ø 6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm, 3 Schneiden, 90°
Artikel-Nr.:
     108EL-8126012
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     G2363
EAN/GTIN:
     7320760673522
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
DIN 335 Satz
Kopfdurchmesser = 6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm
Senkwinkel = 90°
Anzahl der Schneiden = 3
Material/Stoff = HSS
Stückzahl = 6

DIN 335C. Domer G2363 HSS TiAIN-Senkkopfsatz. Der G2363-Senkkopfsatz von Dormer ist ein unverzichtbares Zubehör für jeden Handwerker. Mit sechs Teilen dieses Satzes für verschiedene Arten von Materialien und bei der Verwendung von Schrauben, Schrauben oder Nieten können sie eine bündige, saubere Oberfläche bieten. Entwickelt mit drei Nuten pro Kegelsenke für einen besseren Spanabstand im Vergleich zu vier Nuten, um ein Verstopfen zu verhindern. Jeder Kegelsenker besteht aus Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS), der eine außergewöhnliche Härte bietet, um jede Verschleißhärte zu verhindern. Zusätzlich zum HSS ermöglicht eine TiAIN-Beschichtung dem Kegelsenker, den hohen Standard beim Schneiden bei hohen Temperaturen beizubehalten. Die beschichteten Bits können mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 % höher und länger als unbeschichtete Senkkopfbits betrieben werden. Eigenschaften und Vorteile. Enthält sechs der gängigsten Größen Für die Herstellung von 90°-Senkbohrungen Sechskantschaft ermöglicht eine hohe Kraftübertragung Entwickelt für den Einsatz auf einer Vielzahl von Materialien (Holz, Kunststoff und Metalle) Dreifach-Nutendesign für effizientes Schneiden HSS- und TiAIN-Beschichtung erhöht die Härte und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen Hergestellt gemäß DIN 335C. Typische Anwendungen:. Dieser Kegelsenken-Satz wird in der Regel von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Personen verwendet, die ihr Projekt beenden möchten. Diese werden häufig zum Schneiden eines Lochs verwendet, damit der Kopf einer Schraube, Schraube oder Niete bündig oder unter der Oberfläche des umgebenden Materials SIT sitzt. Die meisten gängigen Senkkopfbits sind die gerillten Kegelsenker, der Winkel der Nuten kann für bestimmte Aufgaben variieren. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall. Dormer G2363-Set umfasst (Durchmesser). 6,3 mm 8,3 mm 10,4 mm 16,5 mm 20,5 mm. Häufig gestellte Fragen. Können Sie dies mit einer Bohrmaschine verwenden?. Ja, dies kann sowohl mit einer Bohrmaschine als auch mit einer Akkubohrmaschine verwendet werden. Er hat nicht den richtigen Anschluss für einen SDS-Bohrer.
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm
Senkwinkel:
90°
Anzahl der Schneiden:
3
Material/Stoff:
HSS
Stückzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker-Satz ohne Norm, bit satz, 8126012, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Kegelsenker, Dormer, G2363, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Countersinks
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,87*
€ 184,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,19*
€ 185,50*
5 Tage
108
€ 5,99*
ab € 188,38*
€ 225,12*
4 Tage
108
Frei Haus
ab € 190,86*
€ 228,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 200,62*
€ 245,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6738697
ab € 71,12*
Ähnlich
RS Pro
218567
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.