Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 28.58mm x 28,58 mm → 4.8mm Kabelbinder, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8125885
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009660R0021 TC5342A-NDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 4.8mm
Länge = 28.58mm
Breite = 28,58 mm
Selbstklebend = Ja
Material = Nylon 66
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +66°C
Anzahl = 100

Nachweisbarer Kabelbinder Thomas ; Betts, flache Platte. Diese flache Platte für nachweisbare Kabelbinder von Thomas ; Betts in 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 Zoll) mit Epoxidklebermontage ist für Kabelbinder für bis zu 22,6 kg (50 lb) geeignet. Die Version aus Nylon ist in Beuteln mit 100 Stück ( ; 812-5885 812-5885 ) oder 1000 Stück ( ; 812-5898 812-5898 ) abgepackt. Die Version aus Polypropylen ist in Beuteln mit 100 Stück ( ; 812-5889 812-5889 ) abgepackt. Natürliche Farbe Einteiliges Formteil (kein Verlust von Teilen) Klebstoffmontage Maximale Kabelbinderbreite: 4,8 mm (0,19 Zoll) Für Kabelbinder bis 22,6 kg (50 lb) Temperaturbereich: -40 bis +85 °C Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
4.8mm
Länge:
28.58mm
Breite:
28,58 mm
Selbstklebend:
Ja
Material:
Nylon 66
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+66°C
Anzahl:
100
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, thomas und betts befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, thomas&betts befestigungssockel, 8125885, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, Thomas & Betts, 7TAG009660R0021TC5342ANDT, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,78*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,7578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 117,76*
€ 140,13
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 115,77*
€ 137,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 111,50*
€ 132,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 110,67*
€ 131,70
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 105,13*
€ 125,10
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 90,74*
€ 107,98
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 75,78*
€ 90,18
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009620R0007 TYZ525M
ab € 169,62*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009510R0018 TY46M
ab € 343,69*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009270R0037 TY525M-CLRS
ab € 15,98*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009640R0001 TY24MX-A
ab € 60,58*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009590R0016 TYHT28M
ab € 619,64*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009590R0004 TYH24M
ab € 57,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.