Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Ty-Rap Fluorpolymer Kabelbinder Blau 4,57 mm x 185.67mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8125479
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009620R0007 TYZ525M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
thomas & betts blau kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder blau
Länge = 185.67mm
Breite = 4,57 mm
Farbe = Blau
Material = Fluorpolymer
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -45°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Zugfestigkeit = 222.4N
Serie = Ty-Rap
Bündeldurchmesser max. = 44.45mm

UL. Kabelbinder Ty-Rap®, Fluoropolymer ETFE. Kabelbinder Ty-Rap® aus Fluoropolymer-ETFE in Wasserfarben sind strahlungsbeständig und besitzen eine Verriegelung aus Edelstahl. Abgepackt in Beutel mit 100 Stück ( ; 812-5475 812-5475 , ; 812-5479 812-5479 , ; 812-5488 812-5488 ) und Beutel mit 50 Stück ( ; 812-5481 812-5481 ). Fluoropolymer-ETFE-Material Betriebstemperatur: -46 °C bis +150 °C Ausgezeichnete Beständigkeit gegen ultraviolettes Licht Entflammbarkeitsklasse: UL 94-V0
Weitere Informationen:
Länge:
185.67mm
Breite:
4,57 mm
Farbe:
Blau
Material:
Fluorpolymer
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Zugfestigkeit:
222.4N
Serie:
Ty-Rap
Bündeldurchmesser max.:
44.45mm
Weitere Suchbegriffe: 8125479, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Thomas & Betts, 7TAG009620R0007TYZ525M, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,01*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 1,7101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 254,65*
€ 303,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 252,07*
€ 299,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 247,83*
€ 294,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 235,80*
€ 280,60
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 224,01*
€ 266,57
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 193,36*
€ 230,10
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 171,01*
€ 203,50
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0021 TC5342A-NDT
ab € 75,87*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0017 TC5141-NDT
ab € 72,93*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0008 TC102-NDT
ab € 236,32*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0019 TC5142-NDT
ab € 96,39*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0010 CT-5359
ab € 9,63*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0009 CT-3401
ab € 7,94*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 201,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.