Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Ty-Rap Polyamid 6.6 Kabelbinder Grün 3,56 mm x 139.7mm, 1000 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8125564
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009590R0004 TYH24M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe grün
kabelbinder
kabelbinder grün
Länge = 139.7mm
Breite = 3,56 mm
Farbe = Grün
Material = Polyamid 6.6
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 1000
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Zugfestigkeit = 177.9N
Serie = Ty-Rap
Bündeldurchmesser max. = 28.7mm

Wärmestabilisierte Kabelbinder Ty-Rap®. Die wärmestabilisierten Kabelbinder Ty-Rap® wurden eigens für hohe Temperaturen entwickelt. Sie sind erhältlich in einer Reihe von Größen bis zu 762 mm lang und 7,62 mm breit, für Leitungsbündel bis zu 228,6 mm Durchmesser. Die Kabelbinder mit einer Breite von bis zu 4,8 mm in Beutel mit 1000 Stück abgepackt, und die Kabelbinder mit einer Breite von 6,9 mm sind in Beutel mit 500 Stück abgepackt. Grüner Farbton Material gemäß ASTM D4066 PA121 Flammwidrig Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Länge:
139.7mm
Breite:
3,56 mm
Farbe:
Grün
Material:
Polyamid 6.6
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
1000
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Zugfestigkeit:
177.9N
Serie:
Ty-Rap
Bündeldurchmesser max.:
28.7mm
Weitere Suchbegriffe: 8125564, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Thomas & Betts, 7TAG009590R0004TYH24M, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,05729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 89,48*
€ 106,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 84,15*
€ 100,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 83,08*
€ 98,87
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 78,92*
€ 93,91
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 68,13*
€ 81,07
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 57,29*
€ 68,18
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0021 TC5342A-NDT
ab € 75,87*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0017 TC5141-NDT
ab € 72,93*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0008 TC102-NDT
ab € 236,32*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0019 TC5142-NDT
ab € 96,33*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0010 CT-5359
ab € 9,61*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0009 CT-3401
ab € 7,94*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 201,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.